Momentový šroubovák 1/4"
Momentový šroubovák 1/4"
MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK 4,0 - 9,0 NM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost spouštění +/- 6 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Rychlé a snadné nastavení momentu: Jednoduše posuňte pouzdro zpět a otočte rukojeť
- Ergonomicky tvarované držadlo s měkkými částmi dobře sedí v ruce
- 1/4" čtvercová nástrčka na konci rukojeti pro použití s nástavcem, např. T-rukojetí
- Vyhovuje normě DIN EN ISO 6789-1, typ II, třída D
- S kalibračním certifikátem a návodem k obsluze
- Dodáváno v plastovém boxu
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Momentový klíč Lenton je ideální pro profesionální montáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách a senzorů, stejně jako šroubových spojů v automobilovém průmyslu, modelářství, na kolech a motorkách, ve spínacích skříňkách, elektronických zařízeních, pro průmyslové montážní práce a vyměnitelné břitové destičky.
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
Velikost hrotu | 1/4 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 4-9 Nm |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ne |
Délka | 192 mm |
Datové listy(X)